› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Terminale fissaggio morsetti con siglatura, materiale isolante UL94, per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD0258660000
Cod. Produttore 0258660000
Cod. EAN 4008190033477

Informazioni principali

  • Descrizione: EW 35/SCHA/M3
  • Serie: ACCESSORI
  • Fissaggio sicuro in guida
  • Prevenzione slittamento
  • Opzioni siglatura
  • Accoglie spine prova
  • Quantità consigliata 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il supporto di fine corsa EW 35/SCHA/M3 è un accessorio progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm (profilo a cappello). Realizzato in plastica di colore beige, questo componente garantisce un fissaggio permanente e sicuro sulla guida grazie al sistema di bloccaggio avvitabile. Il materiale isolante impiegato è conforme alla classe di infiammabilità UL 94 V2, assicurando adeguata resistenza al fuoco. Questo supporto è ideale per prevenire lo scivolamento dei componenti adiacenti, mantenendo l'ordine e la stabilità dell'installazione elettrica. La combinazione di materiali plastici e metallici garantisce robustezza e durabilità nel tempo, con una vita utile stimata di 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

16,5 mm

altezza

46 mm

profondità

32,5 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

46 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

16,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

32,5 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Accessori

Terminale fissaggio morsetti con siglatura, materiale isolante UL94, per installazioni elettriche professionali