› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Terminale fissaggio EW 35 isolante resistente calore per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0383560000
Cod. Produttore 0383560000
Cod. EAN 4008190181314

Informazioni principali

  • Descrizione: EW 35
  • Serie: ACCESSORI
  • Inserimento sicuro permanente
  • Evita slittamento
  • Opzioni siglatura
  • Accoglie spine prova
  • Fissaggio guidamontaggio
  • Quantità consigliata 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I supporto di tutte le informazioni disponibili, la descrizione lunga per il prodotto Weidmüller WD0383560000 (EW 35) può essere formulata come segue: Supporto di fine corsa per guida DIN da 35 mm, realizzato in plastica beige con elevata classe di infiammabilità V2 secondo UL 94. Il dispositivo garantisce un fissaggio permanente e sicuro sulla guida DIN tramite un sistema di bloccaggio avvitabile, impedendo lo scivolamento dei componenti adiacenti. Progettato per assicurare stabilità e affidabilità nel tempo, è ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono montaggio su guida DIN standard. Il materiale plastico utilizzato è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un prodotto sostenibile e durevole, con una vita utile di riferimento di 20 anni. La struttura robusta e la possibilità di inserire marcatori singoli o di gruppo facilitano l’identificazione e l’organizzazione all’interno dei quadri elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

8,5 mm

altezza

46 mm

profondità

27 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

46 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

27 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Accessori

Terminale fissaggio EW 35 isolante resistente calore per impianti elettrici
€ 0,7354 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info