› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Terminale fissaggio morsetti isolante sicurezza impianti elettrici

Cod. Rexel WD0382860000
Cod. Produttore 0382860000
Cod. EAN 4008190187804

Informazioni principali

  • Serie: ACCESSORI
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: non specificate
  • Fissaggio sicuro: per guida montaggio
  • Opzioni siglatura: per cartellini gruppi
  • Accoglie spine prova: sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il supporto di fine corsa EW 15 è un accessorio progettato per il montaggio su guida DIN da 15 mm (top hat rail), realizzato in plastica di colore beige con classe di infiammabilità V2 secondo UL 94. La sua esecuzione avvitabile garantisce una fissazione sicura e stabile, impedendo lo scivolamento dei componenti adiacenti. Questo prodotto unisce robustezza e facilità di installazione, risultando ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio affidabile e duraturo. La plastica utilizzata assicura resistenza e isolamento, rendendo il supporto compatibile con diverse configurazioni di impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Beige

larghezza

10 mm

altezza

26 mm

profondità

21 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

26 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

21 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Accessori

Terminale fissaggio morsetti isolante sicurezza impianti elettrici
€ 0,4283 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info