Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1071900000
Cod. Produttore
1071900000
Cod. EAN
4008190462949

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: EW 15/2
  • Serie: Accessori
  • Inserimento sicuro: permanente
  • Montaggio: guida
  • Evita: slittamento
  • Siglatura: cartellini gruppi
  • Compatibile: spine di prova
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Questo supporto di fine corsa per guida DIN da 15 mm è realizzato in plastica beige con classe di infiammabilità HB secondo UL 94, garantendo sicurezza e resistenza al calore. La sua esecuzione avvitabile assicura un fissaggio stabile e affidabile sulla guida DIN, impedendo lo scivolamento dei componenti adiacenti. Progettato per un montaggio duraturo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nell'installazione. La combinazione di materiali plastici e metalli conferisce al prodotto leggerezza e solidità, adatto a un uso professionale prolungato nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Beige

larghezza

8 mm

altezza

27 mm

profondità

25 mm

lunghezza

27 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

25 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Accessori

Produttore

Terminale fissaggio EW 15/2 isolante UL94 per installazioni elettriche professionali