›

Terminale elettrico Shrink-Kon barra 1,22m diametro 4,7mm isolamento trasparente per impianti professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG187-C-A
Cod. Produttore PLG187-C-A
Cod. EAN 5414363107828

Informazioni principali

  • Descrizione: SHRINK-KON PLG 2 1 D4,7
  • Lunghezza taglio: 1,22 m
  • Diametro interno: 4,7 mm espanso
  • Colore: Trasparente
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Poliammide termorestringente
  • Conformità RoHS: Sì, senza sostanze pericolose
  • Confezione: Box da 25 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBPLG187-C-A è un terminale di collegamento elettrico di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Si tratta di un terminale a barra con dimensioni precise, dotato di una lunghezza di 1,22 metri e un diametro di 4,7 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Realizzato con materiali resistenti, questo terminale è adatto per l'installazione in impianti elettrici professionali, assicurando una perfetta tenuta e isolamento grazie alla tecnologia Shrink-Kon. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e migliorare la conduttività, rendendolo un componente essenziale per garantire prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 1.22mm Cut Lengths Box of 25, Transparent, Expanded Inside Diameter 4.7mm

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Terminale elettrico Shrink-Kon barra 1,22m diametro 4,7mm isolamento trasparente per impianti professionali