Prodotti /

Cod. Rexel
T5PTB3223
Cod. Produttore
PTB3223
Cod. EAN
8053685377969

Informazioni di prodotto

Terminale di potenza 1 Polo 2X AL/CU 50mm²
Descrizione del produttore: Terminale di potenza 1 Polo 2X AL/CU 50mm² Corpo isolante e coperchio: PA 66 UL 94-V0 Conduttore: alluminio stagnato Viti: acciaio zincato Ui=1000V AC / 1500V DC; Uimp=8kV Conformità alle norme EN 60947-7-1 e EN 61238-1-1 Temperatura massima di funzionamento continuo: +85 °C

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

24,3 mm

altezza

49,6 mm

profondità

89,1 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

245 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 95 mm²

Produttore

Terminale di potenza 1 polo 2x AL/CU 50mm² isolamento PA66 UL94-V0 uso elettrico industriale