Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7920340000
Cod. Produttore
7920340000
Cod. EAN
4032248238910

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: non specificate
  • Fissaggio sicuro: per guida montaggio
  • Opzioni siglatura: per cartellini gruppi
  • Accoglie spine prova: sì

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il supporto di fine corsa WD7920340000 è un accessorio progettato per il montaggio su guida DIN da 15 mm (profilo top hat), realizzato in plastica di colore beige con classe di infiammabilità V2 secondo UL 94. La sua esecuzione di bloccaggio è senza viti, garantendo un fissaggio sicuro e stabile senza l'uso di elementi di fissaggio aggiuntivi. Questo componente è ideale per assicurare il posizionamento e la stabilità di moduli elettrici su guide DIN, prevenendo lo scivolamento e facilitando l'organizzazione dei componenti elettrici all'interno dei quadri. La plastica impiegata è prevalentemente poliamide (94,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,6%) e acciaio inossidabile (3,8%), assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale contenuto e un utilizzo sicuro in ambito elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Beige

larghezza

5 mm

altezza

24 mm

profondità

23 mm

lunghezza

24 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

23 mm

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

Serie

Accessori

Produttore

Terminale fissaggio morsettiere isolante UL94 compatto per impianti elettrici