Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2475310000
Cod. Produttore
2475310000
Cod. EAN
4050118487114

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Inserimento sicuro in guida
  • Evita slittamento terminale
  • Opzioni siglatura cartellini
  • Accoglie spine di prova
  • Quantità consigliata: 50
  • Codice prodotto: WD2475310000
  • Tipo: AEB 35 SC/1 BK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD2475310000 è un supporto di fine corsa della serie TS 35 A di Weidmüller, progettato per garantire un montaggio permanente e sicuro su guida DIN da 35 mm. Realizzato in plastica nera con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicura una connessione di bloccaggio affidabile che impedisce lo scivolamento dei componenti adiacenti. L’esecuzione del bloccaggio è avvitabile, offrendo una fissazione stabile e duratura. Questo supporto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione ordinata e sicura dei componenti su guida DIN, combinando materiali di alta qualità e caratteristiche funzionali per garantire sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

8 mm

altezza

58 mm

profondità

36 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

58 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Serie A

Produttore

Terminale fissaggio isolante UL94 nero per guida montaggio elettrica