› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Terminale fissaggio AEB 35 SC/1 alta sicurezza montaggio elettrico

Cod. Rexel WD1991920000
Cod. Produttore 1991920000
Cod. EAN 4050118376722

Informazioni principali

  • Descrizione: AEB 35 SC/1
  • Serie: Serie A
  • Fissaggio sicuro in guida
  • Evita lo slittamento
  • Opzioni siglatura cartellini
  • Accoglie spine di prova
  • Quantità consigliata: 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1991920000 è un supporto di fine corsa per guida DIN (top hat rail) da 35 mm, caratterizzato da un colore beige e realizzato in plastica con una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94. La sua esecuzione del bloccaggio è avvitabile, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. Questo supporto è parte della Serie A e ha un peso complessivo di circa 6,1 grammi, composto principalmente da poliammide (94,6%) e una piccola percentuale di acciaio inox (3,8%), assicurando resistenza e durabilità. Progettato per garantire un montaggio permanente e affidabile sulla guida DIN, previene lo scivolamento dei componenti adiacenti, offrendo opzioni di marcatura per etichette singole o di gruppo. La sua struttura in plastica di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo senza necessità di manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e stabilità nel fissaggio dei componenti su guida DIN da 35 mm. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

8 mm

altezza

58 mm

profondità

36 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

58 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Serie A

Terminale fissaggio AEB 35 SC/1 alta sicurezza montaggio elettrico
€ 0,7045 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.
50 pz.
Q.tà consigliata info