›

Terminale crimpare isolato termorestringente D6,4 barra 1,22m per impianti elettrici professionali e industriali blu

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG250-6-A
Cod. Produttore PLG250-6-A
Cod. EAN 5414363108092

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 6,4 mm
  • Colore: Blu
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Polimero flessibile
  • Compatibilità RoHS: Conforme
  • Applicazione: Isolamento e protezione cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBPLG250-6-A è un terminale di collegamento elettrico di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Si tratta di un terminale a crimpare con isolamento termorestringente, ideale per proteggere le giunzioni elettriche da agenti esterni e garantire una perfetta continuità elettrica. La barra di 1,22 metri consente un utilizzo versatile e pratico in diverse applicazioni elettriche. La dimensione indicata D6,4 assicura compatibilità con cavi di specifiche sezioni, rendendo questo terminale adatto a impianti elettrici professionali e industriali. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di lavoro gravose. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 6.4mm Expanded Diameter, Blue

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Terminale crimpare isolato termorestringente D6,4 barra 1,22m per impianti elettrici professionali e industriali blu