Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA105024R1
Cod. Produttore
1SDA105024R1
Cod. EAN
8015644071165

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HTC - XT5 FP RC 4P
  • Funzione: Copripolari alti
  • Applicazione: Parte fissa interruttore
  • Tipo: 4 poli con differenziale RC
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Interruttore XT5
  • Materiale: Plastica resistente
  • Installazione: Facile montaggio e smontaggio

Documentazione tecnica

Copripolimeri terminali alti progettati per la parte fissa di un interruttore con differenziale RC della serie XT5. Realizzati in plastica resistente, garantiscono una protezione efficace dei terminali, facilitando l'installazione e la manutenzione del dispositivo. Adatti per interruttori a 4 poli, questi copriterminali assicurano sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, proteggendo le connessioni da contatti accidentali e migliorando la sicurezza dell'impianto. La loro configurazione permette un montaggio semplice e stabile sulla parte fissa dell'interruttore, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS FOUR-POLE FOR FIXED PART OF A CIRCUIT BREAKER WITH RESIDUAL CURRENT RC XT5

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Terminale alto tensione 4 poli per interruttore differenziale XT5 installazione quadri elettrici