›

Terminale connessione elettrica Shrink-Kon barra 1,22m diametro 4,7mm bianco per impianti professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG187-9-A
Cod. Produttore PLG187-9-A
Cod. EAN 5414363107781

Informazioni principali

  • Descrizione: SHRINK-KON PLG 2 1 D4,7
  • Lunghezza taglio: 1,22 m
  • Diametro espanso interno: 4,7 mm
  • Colore: Bianco
  • Quantità confezione: 25 pezzi
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Conformità RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBPLG187-9-A è un terminale di connessione elettrica di alta qualità, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, presenta una barra lunga 1,22 metri e un diametro di 4,7 mm, ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura. La tecnologia shrink-kon assicura una protezione ottimale contro agenti esterni e facilita l'installazione. Questo terminale è particolarmente indicato per impianti elettrici professionali dove è richiesta precisione e sicurezza nel cablaggio. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 1.22mm Cut Lengths Box of 25, White, Expanded Inside Diameter 4.7mm

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Terminale connessione elettrica Shrink-Kon barra 1,22m diametro 4,7mm bianco per impianti professionali