›

Terminale connessione elettrica Shrink-Kon 9,5mm 1,22m isolamento termorestringente blu per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG375-6-A
Cod. Produttore PLG375-6-A
Cod. EAN 5414363108375

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 9,5 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Colore: Blu
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Lamina di stagno
  • Conformità RoHS: Sì
  • Codice prodotto: PLG375-6-A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBPLG375-6-A è un terminale di connessione elettrica di tipo Shrink-Kon, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato per l'uso con barre di sezione 9,5 mm e lunghezza di 1,22 metri, questo terminale è ideale per applicazioni che richiedono una protezione termorestringente, assicurando isolamento e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua struttura consente una facile installazione e una connessione stabile, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali e industriali. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 9.5mm Expanded Diameter, Blue, 1.22M X 25

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Terminale connessione elettrica Shrink-Kon 9,5mm 1,22m isolamento termorestringente blu per impianti elettrici professionali