›

Terminale connessione elettrica Shrink-Kon 3,2mm barra 1,22m isolamento giallo alta durata

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG125-4-A
Cod. Produttore PLG125-4-A
Cod. EAN 5414363107354

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 3,2 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Colore: Giallo
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Polimero flessibile
  • Conformità: RoHS
  • Spessore parete: Tin Wall

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBPLG125-4-A è un terminale di connessione elettrica di alta qualità, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, è caratterizzato da una barra lunga 1,22 metri e un diametro di 3,2 mm, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. La tecnologia Shrink-Kon assicura un isolamento ottimale e protegge efficacemente i collegamenti da agenti esterni, mantenendo le prestazioni elettriche costanti. Questo terminale è adatto per impianti elettrici dove è necessaria una connessione stabile e duratura, facilitando l’installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 3.2mm Expanded Diameter, Yellow, 1.22M Length X 25

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Terminale connessione elettrica Shrink-Kon 3,2mm barra 1,22m isolamento giallo alta durata