Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 605 0
Cod. Produttore
EE 605 0
Cod. EAN
6417019471914

Informazioni di prodotto

  • Tipo: calotta terminale lunga
  • Colore: grigio
  • Montaggio: snap-on
  • Compatibilità: OS/OSM100G-160G
  • Include: 4 pezzi
  • Serie: OSS
  • Materiale: plastica
  • Applicazione: protezione terminali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Long type terminal shroud for OS/OSM100G…160G, OS200GB, snap-on mounting, grey plastic, includes 4 pcs.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

OSS

Produttore

ABB

Terminale calotta grigia alta snap-on per morsetti OS/OSM100G-160G, confezione 4 pezzi