› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE AUTORESTRINGENTE 24/400-6

Cod. Rexel Y5TB244001
Cod. Produttore TB244001
Cod. EAN 8033712906294

Informazioni principali

  • Applicazione: da interno
  • Tensione nominale: 12/20 (24) kV
  • Sezione conduttore: 300-630 mm²
  • Materiale guaina: Silicone
  • Campane: 3
  • Autoestinguenza: Sì
  • Lunghezza: 410 mm
  • Serie: TAMT-I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali autorestringenti TAMT consentono la connessione di cavi Media Tensione con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad interruttori, sezionatori o trasformatori, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

300 ... 630 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

30 ... 50 mm

TERMINALE AUTORESTRINGENTE 24/400-6