›

Terminale a tubo KRF 50/16 per cavi 50 mm² con foro 16 mm, alta conducibilità e resistenza alla corrosione, uso elettrico professionale

Cod. Rexel RR61803190
Cod. Produttore 61803190
Cod. EAN 4044773202625

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 50 mm²
  • Diametro foro: 16 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Resistenza: Corrosione
  • Montaggio: Facile
  • Applicazioni: Elettriche professionali
  • Serie: KRF

Descrizione del prodotto

Terminali a tubo per cavi elettrici, modello KRF 50/16, progettati per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono ottima conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Ideali per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili, facilitano il collegamento di cavi di sezione 50 mm² con un foro di fissaggio da 16 mm. La loro struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo gravose. Questi terminali rappresentano una soluzione efficiente per garantire continuità elettrica e sicurezza nelle installazioni. Descrizione del produttore: Terminale a tubo per cavi elettrici KRF 50/16, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura ottima conduttività e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni durature. La sua struttura consente un facile montaggio su cavi di sezione 50 mm² con foro da 16 mm, offrendo una protezione efficace della superficie di contatto. Questo accessorio è indispensabile per installazioni elettriche professionali che necessitano di componenti robusti e performanti.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

50 mm²

Terminale a tubo KRF 50/16 per cavi 50 mm² con foro 16 mm, alta conducibilità e resistenza alla corrosione, uso elettrico professionale