›

Terminale a barra isolato 3,2mm lunghezza 1,22m per connessioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG125-6-A
Cod. Produttore PLG125-6-A
Cod. EAN 5414363107378

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 3,2 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Colore: Blu
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Tin Wall
  • Conforme RoHS: Sì
  • Uso: Isolamento elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBPLG125-6-A è un terminale a barra isolato, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, offre un isolamento efficace per proteggere da cortocircuiti e dispersioni. La lunghezza di 1,22 metri assicura versatilità nell'installazione, mentre il diametro di 3,2 mm permette un collegamento stabile e durevole. Ideale per applicazioni elettriche professionali, questo terminale è adatto a impianti che richiedono prestazioni elevate e sicurezza certificata. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 3.2mm Expanded Diameter, Blue, 1.22M Length X 25

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Terminale a barra isolato 3,2mm lunghezza 1,22m per connessioni elettriche professionali