Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA067465R1
Cod. Produttore
1SDA067465R1
Cod. EAN
8015644013592

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: AC-DC
  • Corrente nominale: 16-300 A
  • Tipo: Rilascio termomagnetico
  • Numero poli: 4 poli
  • Compatibilità: Tmax XT4
  • Protezione: Termica e magnetica
  • Conformità: RoHS II

Documentazione tecnica

SG.TMD 16-300 XT4 4P è un accessorio elettrico progettato per il collegamento e la regolazione di interruttori automatici della serie Tmax XT. Questo componente a 4 poli è caratterizzato da una costruzione robusta che garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La regolazione è agevolata da manopole frontali che permettono di impostare diversi valori di corrente in modo preciso, fino a 250 A. La sua configurazione consente un collegamento elettrico efficiente, senza contatti normalmente aperti o chiusi, ottimizzando il funzionamento del sistema di protezione. Il design modulare facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione versatile per il controllo e la protezione delle reti elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMD R 16-300 A XT4

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

300 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

300 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico 4 poli 16-300A per quadri elettrici