› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.SCO.ACC.EK. CTKS 24KV630A/95-24

Cod. Rexel CLP256839
Cod. Produttore 256839
Cod. EAN 4010311138916

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.SCO.ACC.EK. CTKS 24KV630A/95-24
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale: 630 A
  • Compatibilità: Terminali CTS 630 A
  • Set elementi: 3 pezzi
  • Materiale isolante: Silicone anti stress
  • Accessori inclusi: Capocorda a vite, messa a terra
  • Serie: CTKS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale sconnettibile a squadra per l’accoppiamento a terminali tipo CTS 630 A. Ambito di consegna: Set di 3 elementi de connessione, elementi siliconici anti stress, set messa a terra, capocorda a vite per conduttore principale, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

74 mm

altezza

250 mm

schermato

lunghezza

290 mm

Adatto per numero di fili

1

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Capocorda in dotazione

Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181

B (400 A)

tipo di connettore

Raccordo a T

Adatta per uso interno

sezione nominale

95 ... 240 mm²

TER.SCO.ACC.EK. CTKS 24KV630A/95-24