› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT SIL.EST.1P CAESK-F 36KV 120-

Cod. Rexel CLP289911
Cod. Produttore 289911
Cod. EAN 4010311149226

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT SIL.EST.1P CAESK-F
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Tipo: Terminale unipolare
  • Applicazione: Per esterno
  • Isolamento: Siliconico
  • Conduttore: Monopolare isolato
  • Accessori inclusi: Guaina, capocorda, nastro
  • Serie: CLP289911

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, guaina siliconico, capocorda a vite per conduttore principale, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Capocorda in dotazione

sezione nominale

120 ... 240 mm²

TER.MT SIL.EST.1P CAESK-F 36KV 120-