› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT EST.1P CHE-F 17KV 70-240-KIT

Cod. Rexel CLP194058
Cod. Produttore 194058
Cod. EAN 4010311046983

Informazioni principali

  • Tipo: unipolare ibrido
  • Tensione nominale: 17 kV
  • Sezione cavi: 70-240 mm²
  • Adatto per: capicorda a compressione
  • Protezione: guaina termorestringente
  • Elementi anti stress: siliconici
  • Ambito consegna: kit 3 fasi
  • Serie: CLP194058

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

sezione nominale

70 ... 240 mm²

TER.MT EST.1P CHE-F 17KV 70-240-KIT