› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT EST.1P CHE-F 17KV 16-50-KIT

Cod. Rexel CLP194057
Cod. Produttore 194057
Cod. EAN 4010311046976

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT EST.1P CHE-F 17KV
  • Tensione nominale: 17 kV
  • Sezione cavi: 16-50 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Ambito: Esterno
  • Accessori inclusi: Guaina, nastro, silicone
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Serie: CLP194057

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

sezione nominale

16 ... 50 mm²

TER.MT EST.1P CHE-F 17KV 16-50-KIT