Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ404
Cod. Produttore
XY2CZ404
Cod. EAN
3666916063347

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Lunghezza: 70 mm
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Materiale: Alta qualità
  • Tipo: Tenditore M8 x 70
  • Compatibilità: XY2CE, XY2CJ
  • Garanzia: 18 mesi
  • Certificazione: Green Premium

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TENDITORE M8X70 è un accessorio indispensabile per garantire la stabilità e la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua resistenza e durabilità. La sua progettazione è pensata per adattarsi a diverse applicazioni, rendendolo un elemento versatile nel campo elettrico. Con il TENDITORE M8X70, ogni progetto può raggiungere un nuovo livello di affidabilità e prestazioni.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

70 m

Accessorio

Serie

Preventa XY2C