Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730914
Cod. Produttore
BIZ730914

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 200x200x200 cm
  • Materiale telo: Poliestere
  • Rivestimento: Impermeabile
  • Proprietà ignifuga: Sì
  • Resistenza UV: 50+
  • Applicazioni: Lavori elettrici
  • Vantaggi: Facile da montare
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La tenda da cantiere 200 x 200 x 200 cm è progettata per proteggere l'attrezzatura dalle intemperie, consentendo di lavorare anche in condizioni di pioggia, vento o freddo. Realizzata con telo in poliestere impermeabile e ignifugo, offre una resistenza elevata e protezione dai raggi UV 50+. Il telo trasparente permette il passaggio della luce, facilitando il riconoscimento dei cavi di diversi colori, rendendo sicuri e agevoli i lavori di impianto, manutenzione e montaggio elettrico. Ideale per lavori elettrici, posa di cavi in rame o fibra di vetro e per l'espansione delle reti cablate, è facile da montare e garantisce robustezza e affidabilità in cantiere. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tenda da cantiere 200 x 200 x 200 cm che consente di proteggere le apparecchiature dalle intemperie e di continuare a lavorare nonostante la pioggia, il vento o il freddo. La tela translucida lascia passare la luce.

colore

Bianco

larghezza

2 m

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2 m

Produttore

Tenda da cantiere 200x200x200 cm resistente intemperie per lavori outdoor