Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD838202400000T
Cod. Produttore
838202400000T
Cod. EAN
8012823429991

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD838202400000T
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione alimentazione: 24-240 V AC/DC
  • Numero contatti: 2 NO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Intervallo tempo: 0,05-864000 s
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: su guida a cappello

Documentazione tecnica

Temporizzatore elettrico con funzione stella/triangolo, progettato per il controllo di motori trifase. Alimentazione da 24 a 240 V, con collegamento elettrico a vite per una connessione affidabile. Dispositivo adatto per montaggio su guida a cappello, ideale per applicazioni industriali che richiedono un avvio graduale del motore, riducendo il picco di corrente. Costruito con materiali resistenti e design compatto, garantisce prestazioni stabili e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Temporizzatore monofunzione N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi (A): 16 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: no funzione passante con ritardo all'eccitazione: no funzione stella/triangolo: sì intervallo di tempo: da 0.05 a 864000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP 20

corrente nominale

16 A

larghezza

22,5 mm

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

funzione stella/triangolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura

1

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 864000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

240 ... 240 V

Produttore

Temporizzatore Stella Triangolo 2 contatti 16A 24-240V montaggio guida