› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Temporizzatore ritardo eccitazione 16A 24-240V montaggio guida

Cod. Rexel FD801102400000T
Cod. Produttore 801102400000T
Cod. EAN 8012823355092

Informazioni principali

  • Alimentazione: AC/DC 240 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • N° contatti: 1 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Intervallo tempo: 0.1-86400 s
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: su guida a cappello
  • Serie: FD801102400000T

Descrizione del prodotto

Temporizzatore con funzione di ritardo all’eccitazione progettato per il controllo di circuiti elettrici con tensione di alimentazione da 24 a 240 V. Dotato di collegamento elettrico a vite e compatibile con il montaggio su guida a cappello, garantisce un’installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo temporizzato affidabile, con una capacità di commutazione fino a 16A a 250V. La regolazione del tempo è facilmente accessibile tramite selettore frontale, permettendo una personalizzazione precisa del ritardo di attivazione. Costruito con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nelle condizioni operative più impegnative. Descrizione del produttore: Temporizzatore modulare monofunzione & multitensione N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 16 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: sì con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: sì funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: no funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.1 a 86400 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

larghezza

17,5 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

adatto per montaggio frontale

con uscita semiconduttore

Funzione ritardata all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,1 ... 86400 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

240 ... 240 V

Temporizzatore ritardo eccitazione 16A 24-240V montaggio guida