Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD830202400003
Cod. Produttore
830202400003
Cod. EAN
8012823438122

Informazioni di prodotto

TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ.12/240V 2CO 8A

Documentazione tecnica

Temporizzatore multifunzione con tensione di alimentazione da 24 a 240 V AC/DC, dotato di due contatti di commutazione. Progettato per un montaggio semplice su guida a cappello, garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Offre funzioni di ritardo all’eccitazione e passante con ritardo sia all’eccitazione che alla diseccitazione, rendendolo versatile per diverse applicazioni di controllo temporale. Ideale per l’automazione elettrica, assicura affidabilità e precisione nella gestione dei tempi di commutazione. Descrizione del produttore: Temporizzatore multifunzione e multitensione N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 10 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 864000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP 20

corrente nominale

10 A

larghezza

22,5 mm

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 864000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

240 ... 240 V

Produttore

Temporizzatore multifunzione 2CO 8A 12-240V montaggio su guida