Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD805102400000
Cod. Produttore
805102400000
Cod. EAN
8012823345734

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 24-240 V AC/DC
  • Corrente contatti: 8 A
  • Configurazione contatti: CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Intervallo tempo: 0,1-86400 s
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: su guida a cappello
  • Serie: FD805102400000

Documentazione tecnica

Temporizzatore multifunzione compatto con tensione di alimentazione da 24 a 240 V e capacità di commutazione fino a 8 A. Progettato per il montaggio su guida a cappello, dispone di raccordi a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Supporta funzioni di ritardo sia all’eccitazione che alla diseccitazione, inclusa la modalità passante con ritardo, offrendo versatilità e precisione nel controllo temporale di impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e di automazione che richiedono un controllo temporale flessibile e robusto. Descrizione del produttore: Temporizzatore modulare multifunzione & multitensione N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 8 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: da 24 a 240 V. Volt DC: da 24 a 240 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: sì funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.1 a 86400 s. funzione ritardata alla diseccitazione: sì funzione passante con ritardo alla diseccitazione: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP20

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

8 A

larghezza

17,5 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

con uscita semiconduttore

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,1 ... 86400 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Produttore

Temporizzatore multifunzione 24-240V 8A montaggio su guida

€ 49,10 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info