Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD881202300002
Cod. Produttore
881202300002
Cod. EAN
8012823304472

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Temporizzatore innesto
  • Contatti: 2 CO AgNi 8A
  • Alimentazione: AC/DC 230 V
  • Funzione: Ritardata all'eccitazione
  • Intervallo tempo: 0,05 - 360000 s
  • Protezione: IP40
  • Montaggio: Frontale, base a innesto
  • Serie: FD881202300002

Documentazione tecnica

Temporizzatore multifunzione con innesto octal, progettato per il controllo temporale in impianti elettrici. Offre funzioni di ritardo all’eccitazione e passante con ritardo all’eccitazione, garantendo versatilità nelle applicazioni. Dotato di raccordo a innesto per un collegamento elettrico semplice e sicuro, è ideale per l’integrazione in sistemi di automazione e controllo. La struttura compatta e l’interfaccia con scala temporale regolabile permettono una regolazione precisa dei tempi in secondi, minuti o ore, assicurando affidabilità e facilità d’uso. Descrizione del produttore: Temporizzatore multitensione e multifunzione N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 8 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 230 V. Volt DC: 230 V. adatto per montaggio frontale: sì con base a innesto: sì telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 360000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a innesto adatto per montaggio su guida a cappello: no Grado di protezione: IP 40

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

8 A

larghezza

47,9 mm

altezza

47,9 mm

profondità

77,5 mm

adatto per montaggio frontale

con base a innesto

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

230 ... 230 V

Produttore

Temporizzatore innesto octal multifunzione 230V AC/DC controllo industriale

€ 95,05 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info