Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8286410000
Cod. Produttore
8286410000
Cod. EAN
4008190985462

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 VDC
  • Tempo di ritardo: 150 ms
  • Tipo: Temporizzatore
  • Funzione: Allunga impulsi
  • Applicazione: Segnali comando
  • Serie: MCZ
  • Affidabilità: Alta
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

MCZ TO 24VDC/150MS è un componente elettrico progettato per un montaggio semplice e sicuro su guida a cappello, grazie al suo sistema di collegamento a molla che garantisce un contatto affidabile. Questo dispositivo è caratterizzato da una funzione ritardata alla diseccitazione, che assicura un controllo preciso nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e stabilità nel tempo, si integra perfettamente con altri componenti elettrici senza necessità di innesto su contattore. La sua alimentazione a 24 VDC e il ritardo di 150 millisecondi lo rendono adatto a sistemi di automazione e controllo avanzati. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Temporizzatori per la lavorazione di segnali di comando. Gli impulsi brevi vengono allungati nel tempo e pertanto rilevati in modo affidabile dai moduli di comando a valle.

larghezza

6,1 mm

altezza

91 mm

profondità

63,2 mm

apparecchio completo con base

con uscita semiconduttore

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

adatto per montaggio su guida a cappello

intervallo di tempo

0,15 ... 0,15 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in DC

48 ... 48 V

Serie

Serie MCZ

Produttore

Temporizzatore MCZ TO 24VDC 150ms controllo temporale impianti industriali