Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8771440000
Cod. Produttore
8771440000
Cod. EAN
4032248439645

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: JPTA 50MS 24VDC PNP M12
  • Serie: JACKPAC
  • Tensione: 24 VDC
  • Tipo uscita: PNP
  • Connettore: M12
  • Funzione: Temporizzatore impulsi
  • Impulsi allungati: Sì
  • Applicazione: Segnali di comando

Documentazione tecnica

JPTA 50MS è un sensore con alimentazione a 24V DC e uscita PNP, dotato di connettore M12. Progettato per applicazioni elettriche, offre una funzione di ritardo alla diseccitazione per garantire un controllo affidabile nei sistemi industriali. La sua costruzione robusta e il collegamento elettrico versatile lo rendono ideale per l’integrazione in impianti automatizzati. Questo sensore assicura precisione e durata, supportando le esigenze di rilevamento in ambienti di lavoro complessi. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Temporizzatori per la lavorazione di segnali di comando. Gli impulsi brevi vengono allungati nel tempo e pertanto rilevati in modo affidabile dai moduli di comando a valle.

larghezza

36 mm

altezza

14,4 mm

profondità

83 mm

con uscita semiconduttore

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

intervallo di tempo

0,05 ... 0,05 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18 ... 30 V

Serie

JACKPAC

Produttore

Temporizzatore 50ms 24VDC PNP connettore M12 per automazione industriale