Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD889202400000
Cod. Produttore
889202400000
Cod. EAN
8012823392967

Informazioni di prodotto

TEMPORIZZATORE INNESTO OCTAL MULTIFUNZIONE
Descrizione del produttore: Temporizzatore multitensione e multifunzione N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 8 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: sì con base a innesto: sì telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: no funzione passante con ritardo all'eccitazione: no funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 360000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a innesto adatto per montaggio su guida a cappello: no Grado di protezione: IP 40

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

8 A

larghezza

57,6 mm

altezza

48,3 mm

profondità

84,1 mm

adatto per montaggio frontale

con base a innesto

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

240 ... 240 V

Produttore

Temporizzatore da quadro (0...+60)°C