Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD850400120000
Cod. Produttore
850400120000
Cod. EAN
8012823275567

Informazioni di prodotto

RELÈ TEMPORIZZATO MULTIFUNZIONE 4CO PLUG-I
Descrizione del produttore: Temporizzatore ad innesto multifunzione N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 10 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 12 V. Volt DC: 12 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: sì telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 360000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a innesto adatto per montaggio su guida a cappello: no Grado di protezione: IP 40

corrente nominale

10 A

larghezza

20,6 mm

altezza

63,1 mm

profondità

27,7 mm

con base a innesto

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

4

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

Temporizzatore da quadro (0...+60)°C