› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Temporizzatore da quadro (0...+60)°C

Cod. Rexel FD850382400000
Cod. Produttore 850382400000
Cod. EAN 8012823275673

Informazioni principali

  • Contatti: 3 CO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione alimentazione: 240 V AC
  • Funzione: Ritardata all’eccitazione
  • Intervallo tempo: 0.05–360000 s
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: FD850382400000

Descrizione del prodotto

Relè temporizzato multifunzione con 3 contatti di scambio, progettato per offrire diverse funzioni di temporizzazione tra cui ritardo all’eccitazione e passante con ritardo all’eccitazione. Dotato di raccordo a innesto per un collegamento elettrico semplice e sicuro, questo dispositivo è ideale per applicazioni di controllo e automazione elettrica che richiedono precisione e affidabilità nella gestione dei tempi. La sua configurazione versatile consente di adattarsi a molteplici esigenze senza necessità di montaggio su guida a cappello o innestabilità su contattore. Descrizione del produttore: Temporizzatore ad innesto multifunzione N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 10 A. Alimentazione: AC Volt AC: 240 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: sì telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 360000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a innesto adatto per montaggio su guida a cappello: no Grado di protezione: IP 40

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

20,6 mm

altezza

63,1 mm

profondità

27,7 mm

con base a innesto

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

3

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Temporizzatore da quadro (0...+60)°C