Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD804102400000
Cod. Produttore
804102400000
Cod. EAN
8012823324593

Informazioni di prodotto

TEMPORIZ.. RIT.DISINS. START EXT 24/240V
Descrizione del produttore: Temporizzatore modulare monofunzione,ritardo alla disinserzione con segnale,multitensione N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 16 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: sì con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: sì funzione ritardata all'eccitazione: no funzione passante con ritardo all'eccitazione: no funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.1 a 86400 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP20

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

16 A

larghezza

17,5 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

adatto per montaggio frontale

con uscita semiconduttore

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,1 ... 86400 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

240 ... 240 V

Produttore

Temporizzatore da quadro (0...+60)°C