Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE17RMEMU
Cod. Produttore
RE17RMEMU
Cod. EAN
3606480552731

Informazioni di prodotto

Temporizzatore multi 24Vdc 24-240Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè temporizzato RE17R di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 8 ampere, è largo 17,5 millimetri e può essere alimentato con 24 VDC, da 24 a 240 VAC. Dispone inoltre di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 polo. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

funzione ritardata all’eccitazione

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

corrente nominale

8

funzione passante con ritardo all’eccitazione

adatto per montaggio su guida a cappello

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0.1 s

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

larghezza

17.5 mm

profondità

72 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

adatto per montaggio frontale

altezza

90 mm

prodotto Sustainable

Si

Serie

Harmony_Time

Produttore

Relè temporizzato multifunzione - 1 S..100 H - 24..240V AC/DC - 1 NC/NO