Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE17RBMU
Cod. Produttore
RE17RBMU
Cod. EAN
3606480552687

Informazioni di prodotto

Temporizzatore calibratore 24Vdc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè temporizzato RE17R di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 8 ampere, è largo 17,5 millimetri e può essere alimentato con 24 VDC, da 24 a 240 VAC. Dispone inoltre di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 polo. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

corrente nominale

8

adatto per montaggio su guida a cappello

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0.1 s

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

funzione formazione d’impulsi

larghezza

17.5 mm

profondità

72 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

adatto per montaggio frontale

altezza

90 mm

Serie

Harmony_Time

Produttore

Relè temporizzato calibratore - 1 S..100 H - 24..240V AC - 1 NC/NO