Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
AWVI202006
Cod. Produttore
VI202006
Cod. EAN
4013614554926

Informazioni di prodotto

Il teleruttore AEG garantisce efficienza e affidabilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Design compatto per spazi ridotti
  • Facilità di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione sicura di carichi fino a 20A
  • Funzionamento stabile a 230VAC/DC
  • Affidabilità anche in condizioni difficili
Contattore modulare AEG con capacità di commutazione di 20A, dotato di 2 contatti normalmente aperti (2NO) e funzionamento a 230V AC/DC. Progettato per un montaggio su guida DIN in un modulo compatto, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per il controllo e l’automazione di circuiti elettrici, offre prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una manutenzione ridotta. Descrizione del produttore: Il teleruttore AEG è un dispositivo elettrico robusto e versatile, progettato per gestire carichi fino a 20A con una tensione di funzionamento di 230VAC/DC. Con due contatti normalmente aperti, questo teleruttore offre un'affidabilità ottimale nelle applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione compatta consente un'installazione semplice e rapida in spazi ristretti, rendendolo ideale per quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni durature e resistenza agli agenti esterni. Inoltre, il design del teleruttore facilita la manutenzione, assicurando che rimanga operativo anche in condizioni di lavoro impegnative. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di comando efficace e sicuro per le proprie esigenze elettriche.

Produttore

AEG

Teleruttore AEG 20A 2NO 230VAC/DC montaggio guida DIN compatto per automazione e controllo elettrico

€ 42,37 x 1 pz.