Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili per misurazione e tracciatura /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790394
Cod. Produttore
BIZ790394
Cod. EAN
3700882189097

Informazioni di prodotto

  • Portata massima: 50 m
  • Cronologia misure: 20
  • Tipo di tastiera: tasto programmabile
  • Grado di protezione: IP54
  • Dimensioni: 110x46x28 mm
  • Peso: 100 g
  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V
  • Serie: BIZ MESURE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Telemetro laser portatile con portata massima di 50 metri, ideale per misurare distanze con elevata precisione fino a ±1,5 mm entro i primi 10 metri. Dispone di funzioni avanzate per il calcolo di superfici e volumi, oltre a misure indirette basate sul teorema di Pitagora. Dotato di display multi-linea con retroilluminazione per una facile lettura anche in condizioni di scarsa luminosità. Include modalità di misura singola, continua, max/min, e memoria storica per 20 misurazioni. Il dispositivo è resistente a polvere e schizzi con grado di protezione IP54 e funziona in un ampio intervallo di temperatura da -10 °C a +50 °C. Alimentato da due batterie AAA con autonomia fino a 4000 misure, si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività per risparmio energetico. Compatto e leggero, con dimensioni di 110 x 46 x 28 mm e peso di 100 g, è dotato di tastiera a tasti programmabili di lunga durata e offre un utilizzo intuitivo per professionisti dell’elettricità e del settore tecnico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Telemetro per misurare distanze, calcolare superfici e volumi. Il prodotto resiste alla polvere e agli schizzi: IP54. Cronologia misure: 20. Tipo di tastiera: tasto programmabile (duraturo).

larghezza

46 mm

altezza

28 mm

colore del corpo

Nero

peso

100 kg

memoria dei valori misurati

interfaccia

percorso di segnalazione visibile

lunghezza della linea di segnalazione

50 m

lunghezza

110 mm

Lunghezza d'onda del sensore

635 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di batteria

Altro

Classe laser

Classe 2

Serie

BIZ MESURE

Produttore

Telemetro laser preciso 0,5-50m IP54 per elettricisti e cantieri

€ 162,27 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info