Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Telecomandi /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA7870091
Cod. Produttore
7870091
Cod. EAN
8055195026115

Informazioni di prodotto

Telecomando Faac XT2 868 SLH LR garantisce prestazioni avanzate e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Programmazione semplice senza materiali aggiuntivi
  • Compatibilità con precedenti modelli SLH
  • Installazione rapida e intuitiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Copertura quasi doppia della distanza di trasmissione
  • Codice dinamico anti-clonazione per massima sicurezza
  • Ottimizzazione automatica della potenza per risparmio energetico

Telecomando trasmittente Faac XT2per cancello, frequenza di utilizzo 868 MHz, con tecnologia SLH LR, a 2 canali, color nero. Il Self Learning Hopping code, ovvero il codice, varia ad ogni utilizzo della trasmittente, un algoritmo riconosce e valida il segnale solo delle trasmittenti codificate dalla ricevente. Il vantaggio di questo telecomando è che la clonazione è impossibile, vi è la possibilità di replicare le trasmittenti codificate, anche in remoto dalla ricevente, con il sistema brevettato SELF LEARNING (da trasmittente a trasmittente), semplicemente premendo i tasti secondo una apposita sequenza. Queste trasmittenti riescono a coprire quasi il DOPPIO della distanza attuale grazie ad un ulteriore Brevetto FAAC sull’elettronica; la trasmittente SLH LONG RANGE, ad ogni pressione dei pulsanti di comando, in tempo reale esegue un sensing dell’ambiente circostante (es: posizione della mano, presenza di disturbi elettrici, ecc...) e riconfigura automaticamente l’elettronica massimizzando, ad ogni trasmissione, la potenza radiata. Pienamente compatibili con le precedenti SLH. La programmazione del telecomando è molto semplice e non ha bisogno di materiale aggiuntivo

Produttore

TRASMITTENTE XT2 868 SLH LR NERA