›

TELECOMANDO RF 2.4G RGBW NERO

Cod. Rexel L1C-W600001
Cod. Produttore C-W600001
Cod. EAN 8033913915378

Informazioni principali

  • Tipo: Telecomando RF
  • Frequenza: 2.4 GHz
  • Controllo: RGBW
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: L150xW40xH20 mm
  • Serie: Linea Light Group
  • Tasti: 12 pulsanti
  • Applicazione: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

TELECOMANDO RF 2.4G RGBW NEROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TELECOMANDO RF 2.4G RGBW NEROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TELECOMANDO RF 2.4G RGBW NERO
€ 32,10 x 1 pz.
(pz.)