Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2584210000
Cod. Produttore
2584210000
Cod. EAN
4050118615289

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cabtite
  • Ingresso cavo: divisibile
  • Compatibile con: cavi con spine
  • Modello: FRL 24/10 BK
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2584210000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e resistente, ideale per l'inserimento sicuro dei cavi. Presenta una finitura di colore nero con codice RAL 9005, che garantisce un aspetto elegante e una buona resistenza all'usura. La tipologia è indicata come "Altro", suggerendo un utilizzo versatile in diversi contesti elettrici. Questo articolo fa parte del sistema Cabtite, noto per l'efficace gestione e protezione dei cavi, assicurando un'installazione ordinata e affidabile. La combinazione di qualità e praticità lo rende adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.

colore

Nero

larghezza

152 mm

Tipologia

Altro

altezza

68,8 mm

profondità

11,3 mm

numero RAL

9005

Serie

Cabtite / sistema di inserimento cavi

Produttore

Ingresso cavo divisibile CABTITE FRL 24/10 BK per impianti elettrici professionali nero