Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2583800000
Cod. Produttore
2583800000
Cod. EAN
4050118616682

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cabtite
  • Tensione: 24V
  • Diametro cavo: 10 mm
  • Colore: Nero
  • Ingresso cavo: Divisibile
  • Compatibilità: Cavi con spine
  • Tipo: FR
  • Installazione: Facile

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2583800000 è un sistema di inserimento cavi Cabtite, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Realizzato in colore nero con finitura RAL 9005, è ideale per garantire un fissaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici. La sua struttura consente un'installazione efficiente, offrendo protezione e organizzazione nelle applicazioni elettriche. Questo componente si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, assicurando durata e resistenza nel tempo anche in ambienti impegnativi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.

colore

Nero

larghezza

153 mm

Tipologia

Altro

altezza

70 mm

profondità

19,6 mm

numero RAL

9005

Serie

Cabtite / sistema di inserimento cavi

Produttore

Ingresso cavo divisibile CABTITE FR 24/10 BK per impianti elettrici industriali