› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Telaio rack 19 pollici fisso 47HE 2200x600 mm per installazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG2200
Cod. Produttore EG2200
Cod. EAN 8015646695598

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600mm
  • Altezza: 47HE
  • Tipo: Telai rack fissi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Struttura metallica
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Applicazione: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

Telaio rack 19 pollici con altezza di 47 unità (HE) e dimensioni 2200x600 mm, progettato per l'installazione di componenti elettrici e apparecchiature di automazione. Struttura robusta e stabile, ideale per supportare sistemi complessi in ambienti industriali. Adatto per l'organizzazione e la protezione di dispositivi elettrici, garantendo facilità di montaggio e accesso. Descrizione del produttore: Fixed rack frame 2200x600mm fisso 47HE

Caratteristiche tecniche

materiale

zinco

profondità

30 mm

altezza

2200 mm

tipo di accessori

kit di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

40 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Telaio rack 19 pollici fisso 47HE 2200x600 mm per installazioni elettriche industriali