› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Telaio rack 19 pollici 47HE 2200x800 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG2280
Cod. Produttore EG2280
Cod. EAN 8015646712394

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800mm
  • Altezza: 47 HE
  • Tipo: Rack fisso 19"
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie IS2
  • Applicazione: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

Telaio rack 19 pollici con altezza di 47 unità (HE) e dimensioni di 2200x800 mm, progettato per applicazioni di automazione industriale. Realizzato con materiali resistenti e adatti a supportare componenti elettrici e apparecchiature di rete, garantisce stabilità e facilità di installazione. Ideale per la gestione ordinata dei sistemi elettrici, offre una struttura robusta e versatile per ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 19" Rack Fixed Frames 47 HE2200x800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

2100 mm

profondità

130 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Telaio rack 19 pollici 47HE 2200x800 mm automazione industriale