› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Telaio rack 19 pollici 38 unità 1800x800 mm struttura robusta per apparecchiature elettriche e automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG1880
Cod. Produttore EG1880
Cod. EAN 8015646712370

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800 mm
  • Altezza unità: 38 HE
  • Tipo: Rack fisso 19"
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Acciaio robusto
  • Conformità: Norme EN IEC 61439
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Applicazione: Quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Telaio rack 19 pollici con altezza di 38 unità e dimensioni 1800x800 mm, progettato per l’installazione di apparecchiature elettriche e di automazione. Struttura robusta e stabile, ideale per supportare componenti elettronici in ambienti industriali. Realizzato per garantire facilità di montaggio e organizzazione ottimale dei dispositivi, assicurando una gestione efficiente degli spazi all’interno di quadri e armadi tecnici. Adatto per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e resistenza nel settore elettrico e dell’automazione. Descrizione del produttore: 19" Rack Fixed Frames 38 HE1800x800mm

Caratteristiche tecniche

materiale

zinco

profondità

130 mm

altezza

1700 mm

tipo di accessori

kit di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

40 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Telaio rack 19 pollici 38 unità 1800x800 mm struttura robusta per apparecchiature elettriche e automazione industriale