Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX8082
Cod. Produttore
8082
Cod. EAN
8013406140036

Informazioni di prodotto

Telaio per 2 moduli, progettato per garantire un'installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio intuitivo e veloce
  • Compatibilità con moduli Due Fili e Digibus
  • Design modulare per facilitare l’espansione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Estetica neutra con finitura grigio luce RAL 7035
  • Possibilità di personalizzazione con moduli supplementari

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio per 2 moduli e per 2 soli moduli supplementari (solo Due Fili e Digibus) 804x, 805x o RPSx, composto da telaio esterno e portapulsanti, grigio luce RAL 7035

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Telaio per 2 moduli per 2 soli moduli supplementari grigio luce RAL 7035