Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE433015
Cod. Produttore
433015
Cod. EAN
3414971980396

Informazioni di prodotto

Telaio modulare in metallo per quadri 800x600x300mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Telaio modulare in metallo per quadri 800 x 600 x 300 mm (4x27 moduli DIN). Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati. Fornito con 2 otturatori Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

132 mm

tipo di copertura

Finestra per visione

con copertura

numero di barre DIN

5

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

27

Serie

MARINA ATLANTIC

Produttore

Telaio modulare metallo finitura 800x600 mm per quadri elettrici industriali