›

Telaio girevole per pannelli altezza 2000mm larghezza 400mm uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFPS2040
Cod. Produttore PFPS2040
Cod. EAN 8015646786104

Informazioni principali

  • Altezza pannelli: 2000 mm
  • Larghezza pannelli: 400 mm
  • Tipo telaio: Girevole
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità RoHS: Sì
  • Sistema di bloccaggio: Integrazione System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: swing frame for panels h=2000mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Profilo

altezza

2002 mm

profondità

50,5 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Telaio girevole per pannelli altezza 2000mm larghezza 400mm uso industriale